text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw DIN ˜705A Stainless steel (SS) A2 50 with DIN 914

Artikelnummer 51373.250.001
Diámetro
Marca Fabory
Clase 50
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 95.6
Info
  • Estos anillos de ajuste están equipados con tornillos con hexágono interior según ISO 4027 (DIN 914).
  • Los anillos de ajuste con d1 ≤ 70 se suministran con un tornillo de fijación, los anillos de mayor diámetro se suministran con dos tornillos de fijación.with DIN 914

Specificaties

Diámetro M25
Marca Fabory
Clase 50
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 95.6
Info
  • Estos anillos de ajuste están equipados con tornillos con hexágono interior según ISO 4027 (DIN 914).
  • Los anillos de ajuste con d1 ≤ 70 se suministran con un tornillo de fijación, los anillos de mayor diámetro se suministran con dos tornillos de fijación.with DIN 914

Normeringen

DIN 705-A

Artikelnummers

Artikelnummer 51373.250.001
EAN 8715494058070
UBB 500720254845
UNSPSC 31162400
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.