Arandela DIN 125-1A Acero inoxidable (Inox) A2 140 HV51420
Arandela elástica con puntas cuadradas DIN 127 B Stainless spring steel A2 (1.4310)51450
Arandela ≈ 3 x d1 DIN 9021 Acero inoxidable (Inox) A2 140 HV51530
Arandela DIN 125-1A Acero inoxidable (Inox) A4 140 HV55420
Anillo de retención para ejes DIN 471 Stainless spring steel 1.4122 / 1.402151435
Arandela elástica cónica DIN 6796 Acero inoxidable (Inox) A455447
Arandela elástica con puntas cuadradas DIN 127 B Stainless spring steel A4 (1.4401)55450
Arandela para pasadores tipo pesado DIN 7349 Acero inoxidable (Inox) A251532
Arandela para construcción en madera DIN 440 R Acero inoxidable (Inox) A251590
Arandela para tornillos cabeza cilindrica DIN 433-1 Acero inoxidable (Inox) A2 140 HV51930
NORD-LOCK Arandela autoblocante Acero inoxidable (Inox) A455437
Arandela de ajuste DIN 988 Acero inoxidable (Inox) A2 h=1,0mm51557
Arandela elástica con dentado exterior DIN 6798 A Stainless spring steel A2 (1.4310)51460
Arandela ≈ 3 x d1 DIN 9021 Acero inoxidable (Inox) A4 140 HV55530
Anillo de retención para agujeros DIN 472 Stainless spring steel 1.4122/1.402151437
Arandela DIN 125-1B Acero inoxidable (Inox) A4 140 HV55426
Arandela de ajuste DIN 988 Acero inoxidable (Inox) A2 h=0,1MM51552
Arandela elástica con puntas cuadradas DIN 7980 Stainless spring steel A2 (1.4310)51390
Arandela tipo M NF E25-513 Acero inoxidable (Inox) A2 100 HV51417
Arandela ISO 7089 Acero inoxidable (Inox) A2 200 HV51425