Anillos y clips de retención
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
Anillos y clips de retención
51437
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
Anillo de retención para agujeros DIN 472 Stainless spring steel 1.4122/1.4021
Previous
Next
Artículo No.
Material
Acero muelle inoxidable
Material técnico
1.4122/1.4021
Info
Pueden suministrarse otros tipos de acero inoxidable distintos de los especificados (pero con iguales propiedades) a discreción del fabricante.
Evite el contacto con líquidos que contengan cloruro para reducir el riesgo de agrietamiento por corrosión bajo tensión inducida por el cloruro.
d
4
es el espacio mínimo requerido para la instalación.
Durante el montaje es esencial no sobre comprimir los anillos, una compresión máxima de 0,99 x
d
1
se recomienda. Para una instalación adecuada, use alicates con limitador de extensión o ensamble con la ayuda de un cono.
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Material
Acero muelle inoxidable
Material técnico
1.4122/1.4021
Info
Pueden suministrarse otros tipos de acero inoxidable distintos de los especificados (pero con iguales propiedades) a discreción del fabricante.
Evite el contacto con líquidos que contengan cloruro para reducir el riesgo de agrietamiento por corrosión bajo tensión inducida por el cloruro.
d
4
es el espacio mínimo requerido para la instalación.
Durante el montaje es esencial no sobre comprimir los anillos, una compresión máxima de 0,99 x
d
1
se recomienda. Para una instalación adecuada, use alicates con limitador de extensión o ensamble con la ayuda de un cono.
Estándares
DIN
472
BS
3673-4
NF
E22-165
Descargar información adicional