text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de apoyo con hexágono interior UNC ASME B18.3 Acero Sin revestimiento 012.9 (1/4)5/16X1 Inch

Especificaciones

Longitud 1 Inch
Clase 012.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Coarse
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
    • Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.
    • El marcado de estos tornillos no es obligatorio.
    • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
    • Atención: Como la clase de tolerancia de la rosca de estos tornillos es 3A, el revestimiento puede causar problemas de ajuste de la rosca.

Dimensiones

A (max.) 0.438
D 0.3125
D1 0.25
E 0.438
H (max.) 0.219
J 0.15625
Hilos por pulgada 20
D (min.) 0.3085
D (max.) 0.3105

Estándares

ASME B18.3
BS 2470

Números de artículo

Artículo No. 07116.063.025
EAN 8715492066541
UBB 953351303995
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.