Tornillos de apoyo
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
Tornillos de apoyo
07116
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
Tornillo de apoyo con hexágono interior UNC ASME B18.3 Acero Sin revestimiento 012.9
Previous
Next
Artículo No.
Clase
012.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Unified National Coarse
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Clase
012.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Unified National Coarse
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.
El marcado de estos tornillos no es obligatorio.
Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
Atención: Como la clase de tolerancia de la rosca de estos tornillos es 3A, el revestimiento puede causar problemas de ajuste de la rosca.
Estándares
ASME
B18.3
BS
2470
Descargar información adicional