text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de apoyo con hexágono interior UNC ASME B18.3 Acero Derecha Sin revestimiento 012.9 (5/8)3/4X4 Inch

Artículo No. 07116.158.101
Clase 012.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Coarse

Especificaciones

Clase 012.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Coarse
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
    • Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.
    • El marcado de estos tornillos no es obligatorio.
    • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
    • Atención: Como la clase de tolerancia de la rosca de estos tornillos es 3A, el revestimiento puede causar problemas de ajuste de la rosca.

Estándares

ASME B18.3
BS 2470

Números de artículo

Artículo No. 07116.158.101
EAN 8715492066886
UBB 953351307384
UNSPSC 31161605
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.