Tornillos cabeza oval
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
Tornillos cabeza oval
07290
07290.080.035
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
Tornillo cabeza redonda hexalobular ISO ≈7380-1 Acero Cincado 010.9 M8X35
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
010.9
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
35 mm
Clase
010.9
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".
Dimensiones
d-D
M8
dk (max.)
14
k (max.)
4.4
L (mm)
35
P
1.25
Llave de vaso
40
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
≈B18.3.4M
ISO
≈7380-1
NF
≈E25-126
BS
≈4168-6
Números de artículo
Artículo No.
07290.080.035
EAN
8715492082268
UBB
954351375264
UNSPSC
31161518