text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza redonda hexalobular ISO ≈7380-1 Acero Cincado 010.9 M4X20


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 010.9
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 20 mm
Clase 010.9
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
    • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
    • Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
    • Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".

Dimensiones

d-D M4
dk (max.) 7.6
k (max.) 2.2
L (mm) 20
P 0.7
Llave de vaso 20

Estándares

ASME ≈B18.3.4M
BS ≈4168-6
NF ≈E25-126
ISO ≈7380-1

Números de artículo

Artículo No. 07290.040.020
EAN 8715492082107
UBB 954351373699
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.