text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cuadrada con guía DIN 479 Acero Sin revestimiento 8.8 M10X45

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Threaded pitch (P) 1.5
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Cabeza cuadrada
Forma de la cabeza Cabeza cuadrada
Material Acero

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 45 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Cabeza cuadrada
Forma de la cabeza Cabeza cuadrada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M10
D (mm) 7
dp 7
k 10
L (mm) 45
P 1.5
s 10
z1 2.5

Estándares

DIN 479
NF E25-134

Números de artículo

Artículo No. 01030.100.045
EAN 8715492017239
UBB 950351119132
UNSPSC 31161612

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.