Tornillos cabeza cuadrada
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
Tornillos cabeza cuadrada
04148
04148.100.050
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
Tornillo cabeza cuadrada con collar DIN 478 Acero Sin revestimiento 10.9 M10X50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Cuadrada
Forma de la cabeza
Cabeza cuadrada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
50 mm
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Cuadrada
Forma de la cabeza
Cabeza cuadrada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
b
26
c
3
d-D
M10
dc
16.5
k
13
L (mm)
50
P
1.5
s
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
478
Números de artículo
Artículo No.
04148.100.050
EAN
8717077295353
UBB
500650808925
UNSPSC
31162400