text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior UNF ASME B18.3 Acero Cincado 010.9 1/4X3/4

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 010.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero

Especificaciones

Diámetro 1/4 Inch
Longitud 3/4 Inch
Marca Fabory
Clase 010.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Unified National Fine
Peso por pieza (g) 4
Info
  • Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.
  • El marcado de estos tornillos no es obligatorio.
  • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos tornillos tienen una capacidad de carga reducida.
  • Atención: Como la clase de tolerancia de la rosca para tamaños de rosca de hasta 1 pulgada es 3A, el revestimiento puede causar problemas de montaje de la rosca..

Dimensiones

A 0.531
H 0.161
J 0.15625
LT (min.) 1
Hilos por pulgada 28

Estándares

ASME B18.3

Números de artículo

Artículo No. 07560.063.019
EAN 8715492152138
UBB 951351576263
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.