text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642 Aluminio P40 M4X16

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 16 mm
Marca Fabory
Clase P40
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Aluminio
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.88
Info
  • Todas las longitudes son sólo valores guía y pueden desviarse.
  • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos tornillos tienen una capacidad de carga reducida.
  • los tornillos de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
  • Los tornillos de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".'.

Dimensiones

b (min.) 20
d-D M4
dk (max.) 7.96
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 2.48
L (mm) 16
P 0.7
s 2.5
α 90

Estándares

DIN ≈7991
ISO 10642

Números de artículo

Artículo No. 45008.040.016
EAN 8715494315111
UBB 500577265779
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.