text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642 Aluminio P40

Article number
Marca Fabory
Clase P40
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Aluminio
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Specifications

Marca Fabory
Clase P40
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Aluminio
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Todas las longitudes son sólo valores guía y pueden desviarse.
  • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos tornillos tienen una capacidad de carga reducida.
  • los tornillos de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
  • Los tornillos de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".'.

Standards

ISO 10642

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.