text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cab. Redond. Hex. Int. ISO 7380-1 Lubrinox A2 M6X20


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Lubrinox
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 20 mm
Marca Lubrinox
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos elementos de fijación tienen una capacidad de carga reducida. 010.9'.
  • Los elementos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida se marcan con un '0' delante de la marca de clase de propiedad, por ejemplo, 'A2-070', o sólo con el grado de acero, por ejemplo, 'A2'.

Dimensiones

dk (max.) 10.5
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 3.3
P 1
s 4

Descripción

Las fijaciones de acero inoxidable Lubrinox® están diseñados para evitar la voleada (rodajas de frío) de las roscas de tornillo, que es un fenómeno conocido y problemático cuando se usa sujetadores de acero inoxidable normales.

.

¿Por qué eligió Lubrinox®

  • Previene la irritación de las roscas de tornillos internos y externos
  • Listo para su uso, no es necesario aplicar la grasa manualmente
  • ahorra en promedio 25 segundos de tiempo de instalación por perno o tornillo
  • aprobado por la FDA, seguro de usar en la industria alimentaria
  • Apariencia de acero inoxidable limpia y alta calidad
  • funciona bien con el bloqueo de hilos como Loctite®
  • Rendimiento final cuando se usa pernos lubrinox y tuercas lubrinox

Estándares

ASME ≈B18.3.4M
NF ≈E25-126
ISO 7380-1
BS ≈4168-6

Números de artículo

Artículo No. 51033.060.020
EAN 8715494019941
UBB 500719040106
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.