Certificaciones - Laboratorio acreditado
Fabory representa la calidad y la fiabilidad. Por ello, el sistema de gestión de calidad de Fabory cuenta con la certificación ISO 9001 y el control de calidad se lleva a cabo en nuestro propio laboratorio acreditado por la norma ISO/IEC 17025. La acreditación de la A2LA (Asociación Americana de Acreditación de Laboratorios) lleva más de 20 años demostrando la profesionalidad del equipo de control de calidad y la fiabilidad de los resultados de las mediciones. Las características mecánicas y químicas también se prueban en nuestro laboratorio y se certifican si es necesario, en áreas como la dureza, la tolerancia de la rosca, la resistencia a la tracción y el cumplimiento de la directiva RoHS.
A Fabory también es una organización concienciada con el medio ambiente. Su sistema de gestión medio ambiente cuenta con la certificación ISO 14001. Por supuesto, esto también incluye las medidas necesarias para cumplir las directivas comunitarias relacionadas con el medio ambiente, como REACH y RoHS.