text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Fijación doble Acero Cincado DPF 60-105


Artículo No.
Longitud
Marca Fischer
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Tipo no. DPF
Peso por pieza (g) 49.044
Info Elemento de fijación para la instalación de dos líneas de tuberías paralelas con un solo punto de fijación.Ventajas:
  • Sólo un punto de fijación para dos tuberías.
  • El diseño redondeado de la placa de conexión es ideal para una instalación visual.
  • La placa de doble conector de dos partes DPF es adecuada para el espaciamiento variable de la tubería.
  • Las largas ranuras de la placa base permiten que la placa de doble conector se alinee fácilmente.
  • Apto para sujetar líneas de tuberías paralelas en la pared.Propiedades:
    • Material: Acero DC01 (1.0330) según EN 10130.
    • Protección contra la corrosión: 5-9 μm cincado.
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud 105 mm
Marca Fischer
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Tipo no. DPF
Peso por pieza (g) 49.044
Info Elemento de fijación para la instalación de dos líneas de tuberías paralelas con un solo punto de fijación.Ventajas:
  • Sólo un punto de fijación para dos tuberías.
  • El diseño redondeado de la placa de conexión es ideal para una instalación visual.
  • La placa de doble conector de dos partes DPF es adecuada para el espaciamiento variable de la tubería.
  • Las largas ranuras de la placa base permiten que la placa de doble conector se alinee fácilmente.
  • Apto para sujetar líneas de tuberías paralelas en la pared.Propiedades:
    • Material: Acero DC01 (1.0330) según EN 10130.
    • Protección contra la corrosión: 5-9 μm cincado.

Dimensiones

L (mm) 105
L1 60
M 8

Números de artículo

Artículo No. 64270.060.105
EAN 4006209246481
UBB 500504043547
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 024648

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.