text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Fijación doble Acero Cincado

Artikelnummer
Marca Fischer
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Info Elemento de fijación para la instalación de dos líneas de tuberías paralelas con un solo punto de fijación.Ventajas:
  • Sólo un punto de fijación para dos tuberías.
  • El diseño redondeado de la placa de conexión es ideal para una instalación visual.
  • La placa de doble conector de dos partes DPF es adecuada para el espaciamiento variable de la tubería.
  • Las largas ranuras de la placa base permiten que la placa de doble conector se alinee fácilmente.
  • Apto para sujetar líneas de tuberías paralelas en la pared.Propiedades:
    • Material: Acero DC01 (1.0330) según EN 10130.
    • Protección contra la corrosión: 5-9 μm cincado.

Specificaties

Marca Fischer
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Info Elemento de fijación para la instalación de dos líneas de tuberías paralelas con un solo punto de fijación.Ventajas:
  • Sólo un punto de fijación para dos tuberías.
  • El diseño redondeado de la placa de conexión es ideal para una instalación visual.
  • La placa de doble conector de dos partes DPF es adecuada para el espaciamiento variable de la tubería.
  • Las largas ranuras de la placa base permiten que la placa de doble conector se alinee fácilmente.
  • Apto para sujetar líneas de tuberías paralelas en la pared.Propiedades:
    • Material: Acero DC01 (1.0330) según EN 10130.
    • Protección contra la corrosión: 5-9 μm cincado.

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.