Abrazadera con bisagra
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
Lindapter
Sistemas de instalación
Abrazadera con bisagra
64100
64100.040.045
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
Fischer Abrazadera para tubos de suspensión Acero DC01 Cincado 40-44
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Material
Acero
Material técnico
DC01
Tratamiento de superficie
Cincado
Tipo no.
FGRS Plus
Info
La abrazadera FGRS Plus es una abrazadera de tubo con bisagra de una sola pieza con un mecanismo patentado de cierre rápido y reajuste.Ventajas
El mecanismo de cierre rápido permite una instalación rápida y que ahorra tiempo con una sola mano.
La abrazadera del tubo con bisagras puede abrirse ampliamente para facilitar la inserción del tubo.
La inserción de la tubería en la instalación aérea ahorra tiempo y energía.
Apto para sujetar tuberías a las paredes, techos y suelos en el área sanitaria y de calefacción.Propiedades
Material: acero DC01 (1.0330) según EN 10130.
Protección contra la corrosión: 5-9 μm cincado.
Tuerca de conexión: soldada por resistencia, M8.
Tornillo de bloqueo: tornillo con ranura combi/cabeza de queso cruzada.
Material de inserción de aislamiento acústico: SBR/EPDM, libre de cloro y silicona.
Aislamiento acústico: para DIN 4109.
Rango de temperatura: -40 °C a +100 °C.
Dureza: 55°±5° Shore A.
Comportamiento del fuego: DIN 4102 grupo B2.
F max = Carga estática máxima recomendada (tensión centro.).
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Material
Acero
Material técnico
DC01
Tratamiento de superficie
Cincado
Tipo no.
FGRS Plus
Info
La abrazadera FGRS Plus es una abrazadera de tubo con bisagra de una sola pieza con un mecanismo patentado de cierre rápido y reajuste.Ventajas
El mecanismo de cierre rápido permite una instalación rápida y que ahorra tiempo con una sola mano.
La abrazadera del tubo con bisagras puede abrirse ampliamente para facilitar la inserción del tubo.
La inserción de la tubería en la instalación aérea ahorra tiempo y energía.
Apto para sujetar tuberías a las paredes, techos y suelos en el área sanitaria y de calefacción.Propiedades
Material: acero DC01 (1.0330) según EN 10130.
Protección contra la corrosión: 5-9 μm cincado.
Tuerca de conexión: soldada por resistencia, M8.
Tornillo de bloqueo: tornillo con ranura combi/cabeza de queso cruzada.
Material de inserción de aislamiento acústico: SBR/EPDM, libre de cloro y silicona.
Aislamiento acústico: para DIN 4109.
Rango de temperatura: -40 °C a +100 °C.
Dureza: 55°±5° Shore A.
Comportamiento del fuego: DIN 4102 grupo B2.
F max = Carga estática máxima recomendada (tensión centro.).
Dimensiones
F max (kN)
0.9
B
79
b x s
20
Gama de apriete
40-44
Grip range D
40
H
66
Diámetro del tubo
1.25
Z
36
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
64100.040.045
EAN
4006209794050
UBB
500504047019
UNSPSC
31162905
Artículo del fabricante nr
079405
Descargar información adicional