text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Abrazadera para tubos de suspensión Acero DC01 Cincado

Artículo No.
Marca Fischer
Material Acero
Material técnico DC01
Tratamiento de superficie Cincado
Info
  • La abrazadera FGRS Plus es una abrazadera de tubo con bisagra de una sola pieza con un mecanismo patentado de cierre rápido y reajuste.Ventajas
    • El mecanismo de cierre rápido permite una instalación rápida y que ahorra tiempo con una sola mano.
    • La abrazadera del tubo con bisagras puede abrirse ampliamente para facilitar la inserción del tubo.
    • La inserción de la tubería en la instalación aérea ahorra tiempo y energía.
    • Apto para sujetar tuberías a las paredes, techos y suelos en el área sanitaria y de calefacción.Propiedades
      • Material: acero DC01 (1.0330) según EN 10130.
      • Protección contra la corrosión: 5-9 μm cincado.
      • Tuerca de conexión: soldada por resistencia, M8.
      • Tornillo de bloqueo: tornillo con ranura combi/cabeza de queso cruzada.
      • Material de inserción de aislamiento acústico: SBR/EPDM, libre de cloro y silicona.
      • Aislamiento acústico: para DIN 4109.
      • Rango de temperatura: -40 °C a +100 °C.
      • Dureza: 55°±5° Shore A.
      • Comportamiento del fuego: DIN 4102 grupo B2.
        • F max = Carga estática máxima recomendada (tensión centro.).

Especificaciones

Marca Fischer
Material Acero
Material técnico DC01
Tratamiento de superficie Cincado
Info
  • La abrazadera FGRS Plus es una abrazadera de tubo con bisagra de una sola pieza con un mecanismo patentado de cierre rápido y reajuste.Ventajas
    • El mecanismo de cierre rápido permite una instalación rápida y que ahorra tiempo con una sola mano.
    • La abrazadera del tubo con bisagras puede abrirse ampliamente para facilitar la inserción del tubo.
    • La inserción de la tubería en la instalación aérea ahorra tiempo y energía.
    • Apto para sujetar tuberías a las paredes, techos y suelos en el área sanitaria y de calefacción.Propiedades
      • Material: acero DC01 (1.0330) según EN 10130.
      • Protección contra la corrosión: 5-9 μm cincado.
      • Tuerca de conexión: soldada por resistencia, M8.
      • Tornillo de bloqueo: tornillo con ranura combi/cabeza de queso cruzada.
      • Material de inserción de aislamiento acústico: SBR/EPDM, libre de cloro y silicona.
      • Aislamiento acústico: para DIN 4109.
      • Rango de temperatura: -40 °C a +100 °C.
      • Dureza: 55°±5° Shore A.
      • Comportamiento del fuego: DIN 4102 grupo B2.
        • F max = Carga estática máxima recomendada (tensión centro.).

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.