text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Abrazadera para tubos Acero DC01 Cincado 32-37

Artículo No.
Marca Fischer
Material Acero
Material técnico DC01
Tratamiento de superficie Cincado
Tipo no. FRS Plus
Info La FRS Plus es una abrazadera de tubo con bisagra de una sola pieza con un mecanismo patentado de bloqueo rápido y reajuste.Ventajas
  • El mecanismo de cierre rápido permite una instalación rápida y que ahorra tiempo.
  • El cierre de seguridad garantiza la instalación de la tubería sin que se abra el resorte de la abrazadera.
  • La inserción de la tubería en la instalación aérea ahorra tiempo y energía.
  • Apto para sujetar tuberías como las de calefacción, sanitarias y de aguas residuales, a las paredes, techos y suelos.
  • La combinación de la tuerca de conexión con rosca M 8 y M 10 permite optimizar las opciones de montaje.Propiedades
    • Material: acero DC01 (1.0330) según EN 10130.
    • Protección contra la corrosión: 5-9 μm cincado.
    • Tuerca de conexión: soldada por resistencia, con rosca combinada M8/M10.
    • Tornillo de bloqueo: tornillo con encaje combi ranura/cruz cabeza de quejo.
    • Material de inserción de aislamiento acústico: SBR/EPDM, libre de cloro y silicona.
    • Aislamiento acústico: para DIN 4109.
    • Rango de temperatura: -40 °C a +100 °C.
    • Dureza: 55°±5° Shore A.
    • Comportamiento del fuego: DIN 4102 grupo B2.
      • N = Carga estática máxima recompensada (tensión central) [kN].

Especificaciones

Marca Fischer
Material Acero
Material técnico DC01
Tratamiento de superficie Cincado
Tipo no. FRS Plus
Info La FRS Plus es una abrazadera de tubo con bisagra de una sola pieza con un mecanismo patentado de bloqueo rápido y reajuste.Ventajas
  • El mecanismo de cierre rápido permite una instalación rápida y que ahorra tiempo.
  • El cierre de seguridad garantiza la instalación de la tubería sin que se abra el resorte de la abrazadera.
  • La inserción de la tubería en la instalación aérea ahorra tiempo y energía.
  • Apto para sujetar tuberías como las de calefacción, sanitarias y de aguas residuales, a las paredes, techos y suelos.
  • La combinación de la tuerca de conexión con rosca M 8 y M 10 permite optimizar las opciones de montaje.Propiedades
    • Material: acero DC01 (1.0330) según EN 10130.
    • Protección contra la corrosión: 5-9 μm cincado.
    • Tuerca de conexión: soldada por resistencia, con rosca combinada M8/M10.
    • Tornillo de bloqueo: tornillo con encaje combi ranura/cruz cabeza de quejo.
    • Material de inserción de aislamiento acústico: SBR/EPDM, libre de cloro y silicona.
    • Aislamiento acústico: para DIN 4109.
    • Rango de temperatura: -40 °C a +100 °C.
    • Dureza: 55°±5° Shore A.
    • Comportamiento del fuego: DIN 4102 grupo B2.
      • N = Carga estática máxima recompensada (tensión central) [kN].

Dimensiones

B 79
b x s 20
Gama de apriete 32-37
H 67
Diámetro del tubo 1
Z 42
Z1 25
Z2 35

Números de artículo

Artículo No. 64108.032.037
EAN 4006209794449
UBB 500504049171
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 079444

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.