Abrazadera para tubos
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
Lindapter
Sistemas de instalación
Abrazadera para tubos
64108
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
Fischer Abrazadera para tubos Acero DC01 Cincado
Previous
Next
Artículo No.
Material
Acero
Material técnico
DC01
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
La FRS Plus es una abrazadera de tubo con bisagra de una sola pieza con un mecanismo patentado de bloqueo rápido y reajuste.Ventajas
El mecanismo de cierre rápido permite una instalación rápida y que ahorra tiempo.
El cierre de seguridad garantiza la instalación de la tubería sin que se abra el resorte de la abrazadera.
La inserción de la tubería en la instalación aérea ahorra tiempo y energía.
Apto para sujetar tuberías como las de calefacción, sanitarias y de aguas residuales, a las paredes, techos y suelos.
La combinación de la tuerca de conexión con rosca M 8 y M 10 permite optimizar las opciones de montaje.Propiedades
Material: acero DC01 (1.0330) según EN 10130.
Protección contra la corrosión: 5-9 μm cincado.
Tuerca de conexión: soldada por resistencia, con rosca combinada M8/M10.
Tornillo de bloqueo: tornillo con encaje combi ranura/cruz cabeza de quejo.
Material de inserción de aislamiento acústico: SBR/EPDM, libre de cloro y silicona.
Aislamiento acústico: para DIN 4109.
Rango de temperatura: -40 °C a +100 °C.
Dureza: 55°±5° Shore A.
Comportamiento del fuego: DIN 4102 grupo B2.
N = Carga estática máxima recompensada (tensión central) [kN].
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Material
Acero
Material técnico
DC01
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
La FRS Plus es una abrazadera de tubo con bisagra de una sola pieza con un mecanismo patentado de bloqueo rápido y reajuste.Ventajas
El mecanismo de cierre rápido permite una instalación rápida y que ahorra tiempo.
El cierre de seguridad garantiza la instalación de la tubería sin que se abra el resorte de la abrazadera.
La inserción de la tubería en la instalación aérea ahorra tiempo y energía.
Apto para sujetar tuberías como las de calefacción, sanitarias y de aguas residuales, a las paredes, techos y suelos.
La combinación de la tuerca de conexión con rosca M 8 y M 10 permite optimizar las opciones de montaje.Propiedades
Material: acero DC01 (1.0330) según EN 10130.
Protección contra la corrosión: 5-9 μm cincado.
Tuerca de conexión: soldada por resistencia, con rosca combinada M8/M10.
Tornillo de bloqueo: tornillo con encaje combi ranura/cruz cabeza de quejo.
Material de inserción de aislamiento acústico: SBR/EPDM, libre de cloro y silicona.
Aislamiento acústico: para DIN 4109.
Rango de temperatura: -40 °C a +100 °C.
Dureza: 55°±5° Shore A.
Comportamiento del fuego: DIN 4102 grupo B2.
N = Carga estática máxima recompensada (tensión central) [kN].
Descargar información adicional