Tornillo cabeza redondeada con hexágono interior con flange ISO 7380-2 Acero Cincado 010.907141
Tornillo cabeza redondeada con hexágono interior ISO 7380-1 Acero Sin revestimiento 010.907150
Tornillo cabeza redondeada con hexágono interior ISO 7380-1 Acero Cincado 010.907151
Tornillo cabeza redondeada con hexágono interior ISO 7380-1 Acero inoxidable (Inox) A251030
Tornillo cabeza redondeada con hexágono interior con flange ISO 7380-2 Acero Sin revestimiento 010.907144
Tornillo cabeza redondeada con hexágono interior con flange ISO 7380-2 Acero inoxidable (Inox) A251028
Tornillo cabeza redondeada con hexágono interior ISO 7380-1 Acero inoxidable (Inox) A455030
Tornillo cabeza redonda hexalobular ISO ≈7380-1 Acero Cincado 010.907290
Hexalobular socket button head screw with flange ISO ≈7380-2 Acero inoxidable (Inox) A251041
Tornillo cabeza redondeada con hexágono interior con flange ISO 7380-2 Acero inoxidable (Inox) A455025
Tornillo cabeza redonda hexalobular ISO ≈7380-1 Acero inoxidable (Inox) A251029
Hexagon socket button head screw with large head ISO ≈7380-1 Acero inoxidable (Inox) A251023
Tornillo cabeza redonda hexalobular ISO ≈7380-1 Acero inoxidable (Inox) A455032