Grapa Ripca con capa adhesiva Ø 6.3mm 250PC2H671103
Ripca Tubo acanalado abierto Ø 9,0-13,3 mm 100 m7V566880
Tubo acanalado Ripca abierto Ø 19,0-24,0 mm 50 m5P281418
Tubo retráctil Ripca 50,8-25,4mm negro 2:1 5m5W550928
Pinza para cable Ripca con capa adhesiva blanca Ø 10,0mm 100 unidades 10 unidades2J987114
Encuadernación en espiral Ripca negra Ø 7-70mm 25m4W342203
Tubo retráctil Ripca 6,0-2,0mm negro 3:1 con revestimiento adhesivo 6,0-2,0mm negro - 5m5H664646
Tubo retráctil Ripca 4,8-2,4mm negro 2:1 200m5U065655
Ripca Alambre blanco Ø 4.8mm 25 piezas7J042582
Brida de plástico estándar Ripca 290 mm x 4,5 mm amarillo Ø máx. 79 mm 4,8 x 290 mm 100 piezas6P069726
Ripca Tubo acanalado cerrado Ø 9,0-13,3 mm 100 m2R192944
Ripca Tapón ciego negro M10 100 Piezas5H578156
Manguito aislante trenzado Ripca negro Ø 3-9mm 5m0X763415
Tubo termorretráctil Ripca negro 15m HSS24B/15B-150B033559
Tubo retráctil Ripca 24,0 - 8,0 mm blanco 2m4U575000
Tubo retráctil Ripca 24,0 - 8,0 mm negro HSSA24B- 0,8mm - 1,5m8S749801
Tubo retráctil Ripca 9,0-3,0mm negro 3:1 150m9T521866
Tubo retráctil Ripca 38,1-19,1 mm rojo 2:1 5m1G947305
Manguito aislante trenzado Ripca negro Ø 20-40mm 5m9R902015
Tubo retráctil Ripca 12,0-4,0 mm negro 3:1 3m1Q393194