text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo termorretráctil Ripca negro 15m HSS24B/15B-15


Položka č. 0B033559
Color Negro
Libre de halógenos No
Espesor de la pared después de la contracción (mm) 0.51
Tipo Termorretráctil
Longitud (mm) 15
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Ambalat la 1

technické údaje

Color Negro
Libre de halógenos No
Espesor de la pared después de la contracción (mm) 0.51
Tipo Termorretráctil
Longitud (mm) 15
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 2.4
Diámetro interior después de termorretracción (mm) 1.2
Transparente No
Imprimible No
Con cola interior No
Homologación UL
Marca Ripca
Codigo SA 3926909790
Type Shrink Tubing

Čísla materiálu

Položka č. 0B033559
EAN 8712734086367
UBB 500644362021
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu HSS24B/15B-15
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.