text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC LASER GPL 5

Especificaciones

Marca BOSCH

Descripción

Nivel láser de puntos GPL 5, Nivel láser de 5 puntos muy compacto y ligero: para la transmisión fácil de ángulos rectos, Láser autonivelante de 5 puntos horizontal y de plomada para trabajar en interiores, Para la transmisión precisa de ángulos rectos y puntos de referencia del suelo al techo, Fácil manejo y tamaño muy compacto, Múltiples posibilidades de sujeción mediante el soporte universal, Rango de trabajo de hasta 30 m, Gran precisión de nivelación de ± 0,3 mm/m, Protección contra el polvo y salpicaduras de agua: IP 5X, Soporte multifunción (nº ET 1 618 C00 465), Bolsa de protección, 3 baterías de 1,5 V

Números de artículo

Artículo No. B4900.000.045
EAN 3165140528900
UBB 500512004549
UNSPSC 27111802
Artículo del fabricante nr 0601066200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.