text.skipToContent text.skipToNavigation

Láser Bosch GLL 3-50 + BM 1


Nivel láser de línea GLL 3-50, La solución completa y fácil para todas las tareas de nivelación y transferencia, Numerosas posibilidades de aplicación gracias a la solución completa de nivel láser de línea múltiple y minitrípode, Robustez para el uso profesional y otras excelentes especificaciones técnicas, Forma compacta y manejo sencillo, El minitrípode giratorio facilita el posicionamiento preciso continuo de las líneas láser, Los pies telescópicos ajustables en altura permiten un manejo ergonómico, Juego de nivelación junto con un maletín L-BOXX para un almacenaje sistemático y un transporte más sencillo, Bandeja de maletín L-BOXX, herramienta, Maletín L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), Placa reflectora de medida del láser, Soporte universal BM 1 Professional (0 601 015 A00), 4 pilas de 1,5 V LR6 (AA)

Artículo No. B4900.000.150
Peso 0.94
Memoria de valores medidos No
Interfaz No
Ruta de señalización visible
Longitud de la ruta de señalización (m) 10
Embalado por 1

Especificaciones

Peso 0.94
Memoria de valores medidos No
Interfaz No
Ruta de señalización visible
Longitud de la ruta de señalización (m) 10
Ruta de señalización giratoria No
Precisión (mm) 0.3
Longitud de onda del sensor (nm) 635
Grado de protección (IP) IP54
Laserclass Clase 2
Marca BOSCH

Descripción

Láser de líneas GLL 3-50, Nivelación compleja simplificada: el láser de líneas cruzadas GLL 3-50 Professional de fácil manejo está diseñado para ofrecer versatilidad en todas las aplicaciones estándar de nivelación y transferencia. Las dos líneas láser verticales, una única línea láser horizontal y el punto de plomada facilitan la realización de una impresionante variedad de trabajos. De diseño compacto, la GLL 3-50 Professional ofrece un manejo y control cómodos. Para posicionar cómodamente la línea láser, incluye un minitrípode giratorio con patas de altura regulable y ajuste fino de la línea vertical. Es adecuado para diversas aplicaciones en interiores, como el montaje de estanterías o ventanas, así como la instalación de tuberías de desagüe o azulejos de pared. Una segunda línea láser vertical también lo hace ideal para un escuadrado rápido. El GLL 3-50 Professional ofrece líneas láser con un alcance de hasta 10 m, que puede ampliarse hasta 50 m utilizando el receptor láser LR 2 Professional opcional. El alcance del punto de plomada es de hasta 5 m. Este láser de líneas cruzadas se autonivela en menos de 4 segundos. Es robusto y tiene protección IP54 contra el polvo y las salpicaduras de agua. Placa de puntería láser, incrustación L-BOXX para herramienta, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), soporte universal BM 1 Professional (0 601 015 A00), 4 pilas LR6 de 1,5 V (AA)

Números de artículo

Artículo No. B4900.000.150
EAN 3165140662482
UBB 500620055128
UNSPSC 27111802
Artículo del fabricante nr 0601063802
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.