text.skipToContent text.skipToNavigation

Amoladora angular Facom 125 mm

Numéro d'article 2W276916
Anchura 130
Altura 110
Longitud (mm) 230
Velocidad de rotación (1/min) 11000
Peso de la máquina (kg) 2
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.2
Inserción de la herramienta M14

Spécifications

Anchura 130
Altura 110
Longitud (mm) 230
Velocidad de rotación (1/min) 11000
Peso de la máquina (kg) 2
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.2
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Vibraciones (m/s²) 11.8
Presión máx. de funcionamiento (psi) 89.923
Entrada de aire del lado del aparato Otro
Volumen de aire necesario 113
Marca Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 2W276916
EAN 3148517884915
UBB 500637322214
UNSPSC 27112749
N° Article du fabricant V.582F
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.