text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Amoladora angular Rodac RC272-Herramienta de corte


Artículo No. R5020.000.050
Longitud (mm) 129
Velocidad de rotación (1/min) 20000
Peso de la máquina (kg) 0.5
Diámetro máx. del disco (mm) 50
Vibraciones (m/s²) 5.35
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Volumen de aire necesario 114
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 129
Velocidad de rotación (1/min) 20000
Peso de la máquina (kg) 0.5
Diámetro máx. del disco (mm) 50
Vibraciones (m/s²) 5.35
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Volumen de aire necesario 114
Peso por pieza (g) 800
Codigo SA
Type Angle Grinder

Números de artículo

Artículo No. R5020.000.050
EAN 8717659213003
UBB 500570293604
UNSPSC 27112749
Artículo del fabricante nr RC272
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.