text.skipToContent text.skipToNavigation

Acero Sin revestimiento 100 M10X40

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 100
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 40 mm
Clase 100
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensiones

b 32
d-D M10
dc (max.) 19.5
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 10
L (mm) 40
P 1.5
s 8

Números de artículo

Artículo No. 07095.100.040
EAN 8715492063809
UBB 952351499035
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.