text.skipToContent text.skipToNavigation

Acero Sin revestimiento 100 M6X25


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 100
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 25 mm
Clase 100
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensiones

b 24
d-D M6
dc (max.) 13.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 6
L (mm) 25
P 1
s 5

Números de artículo

Artículo No. 07095.060.025
EAN 8715492063670
UBB 952351497708
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.