Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 12.907000
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 10.907015
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc 12.907025
Tornillo cabeza cilindrica con hexágono interior MF/MEF DIN 912 Acero Sin revestimiento 12.907040
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 8.807060
Tornillo cabeza cilindrica con hexágono interior MF/MEF DIN 912 Acero Sin revestimiento 12.907041
Tornillo de apoyo hexágono interior h8 ISO ≈7379 Acero Sin revestimiento 012.907117
Tornillo cabeza redondeada con hexágono interior con flange ISO 7380-2 Acero Cincado 010.907141
Tornillo cabeza redondeada con hexágono interior ISO 7380-1 Acero Sin revestimiento 010.907150
Tornillo cabeza redondeada con hexágono interior ISO 7380-1 Acero Cincado 010.907151
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Cincado 8.807160
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.807065
Tornillo cabeza cilindrica baja hexágono interior DIN 7984 Acero Sin revestimiento 08.807080
Tornillo cabeza cilindrica baja hexágono interior DIN 7984 Acero Cincado 08.807090
Tornillo cabeza cilindrica baja hexágono interior DIN 7984 Acero Sin revestimiento 010.907105
Tornillo de apoyo con hexágono interior f9 ISO ≈7379 Acero Sin revestimiento 012.907111
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 914 Acero Sin revestimiento 45H07800
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo biselado DIN 913 Acero Sin revestimiento 45H07810
Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642 Acero Sin revestimiento 010.907400
Tornillo cabeza redonda hexalobular ISO ≈7380-1 Acero Cincado 010.907290