text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopfschrauben ISO 10642 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M3X30


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 08.8
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M3
Länge 30 mm
Klasse 08.8
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • All thread lengths are guide values only and may deviate.
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
  • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.

Maße

b (min.) 18
d-D M3
dk (max.) 5.81
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 1.86
L (mm) 30
P 0.5
s 2
α 90

Normen

DIN ≈7991
ISO 10642

Artikelnummern

Artikelnummer 07470.030.030
EAN 8715492151063
UBB 950351953209
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.