text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopfschraube mit Innensechskant ISO 10642 Lubrinox A2 M4X16


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Lubrinox
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M4
Länge 16 mm
Marke Lubrinox
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Alle Gewindelängen sind nur Richtwerte und können abweichen.
  • Aufgrund der ungünstigen Kopfgeometrie sind diese Verbindungselemente nur eingeschränkt belastbar.
  • Stahl-Verbindungselemente mit eingeschränkter Belastbarkeit sind mit einer „0“ vor der Kennzeichnung der Festigkeitsklasse gekennzeichnet, z. B. „010.9“.
  • Edelstahl-Verbindungselemente mit reduzierter Belastbarkeit werden entweder mit einer „0“ vor der Eigenschaftsklassenmarkierung gekennzeichnet, z. B. „A2-070“, oder nur mit der Stahlsorte, z. B. „A2“.NL
    • Alle Gewindelängen sind nur Richtwerte und können abweichen.
    • Aufgrund der ungünstigen ungünstigen Kopfgeometrie weisen diese Verbindungselemente eine geringere Belastbarkeit auf.
    • Stahl-Verbindungselemente mit reduzierter Belastbarkeit sind mit einer „0“ vor der Kennzeichnung der Festigkeitsklasse gekennzeichnet, z. B. „010.9“.
    • Edelstahl-Verbindungselemente mit reduzierter Belastbarkeit sind entweder mit einer „0“ vor der Kennzeichnung der Festigkeitsklasse gekennzeichnet, z. B. „A2 -070' oder nur mit der Stahlsorte, z. B. 'A2'.FR
      • Alle Gewindelängen sind nur Richtwerte und können abweichen.
      • Aufgrund der ungünstigen Kopfgeometrie sind diese Verbindungselemente nur eingeschränkt belastbar.
      • Stahl-Verbindungselemente mit eingeschränkter Belastbarkeit sind mit einer „0“ vor der Festigkeitsklasse gekennzeichnet, z. B. „010.9“.
      • Edelstahlbefestigungselemente mit reduzierter Belastbarkeit werden entweder mit einer „0“ vor der Festigkeitsklasse gekennzeichnet, z. B. „A2-070“, oder nur mit der Stahlsorte, z. B. „A2“.

Maße

b (min.) 48
dk (max.) 30.61
Full thread if L ≤ 70
k (max.) 8.8
P 2
s 10
α 90

Beschreibung

Lubrinox® Edelstahlbefestigungselemente sind so konzipiert, dass sie das Billigen (Kaltschweiß) von Schraubenfäden verhindern, was ein bekanntes und problematisches Phänomen ist, wenn sie normale Strahlungselemente mit normalem Edelstahl verwenden.

Warum sich Lubrinox®

entschieden hat
  • verhindert das Klingen von inneren und externen Schraubengewinnen
  • Einsatzbereit, kein Fett manuell anwenden
  • spart durchschnittlich 25 Sekunden Installationszeit pro Bolzen oder Schraube
  • FDA zugelassen, sicher in der Lebensmittelindustrie zu verwenden
  • Hochwertiges, sauberes Aussehen aus Edelstahl
  • funktioniert gut mit Thread -Sperren wie LoCtite®
  • Ultimative Leistung Bei Verwendung sowohl Lubrinox -Schrauben als auch Lubrinox -Muttern

Normen

ISO 10642
DIN ≈7991

Artikelnummern

Artikelnummer 51063.040.016
EAN 8715494020879
UBB 500719049453
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.