text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket countersunk head screw ISO 10642 Lubrinox A2

Lubrinox® Edelstahlbefestigungselemente sind so konzipiert, dass sie das Billigen (Kaltschweiß) von Schraubenfäden verhindern, was ein bekanntes und problematisches Phänomen ist, wenn sie normale Strahlungselemente mit normalem Edelstahl verwenden. Warum sich Lubrinox® entschieden hat verhindert das Klingen von inneren und externen Schraubengewinnen Einsatzbereit, kein Fett manuell anwenden spart durchschnittlich 25 Sekunden Installationszeit pro Bolzen oder Schraube FDA zugelassen, sicher in der Lebensmittelindustrie zu verwenden Hochwertiges, sauberes Aussehen aus Edelstahl funktioniert gut mit Thread -Sperren wie LoCtite® Ultimative Leistung Bei Verwendung sowohl Lubrinox -Schrauben als auch Lubrinox -Muttern

Numero articolo
Marchio Lubrinox
Driving features Hexagon socket
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2

Specifiche

Marchio Lubrinox
Driving features Hexagon socket
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • All thread lengths are guide values only and may deviate.
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
  • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.NL
    • All thread lengths are guide values only and may deviate.
    • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
    • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
    • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.FR
      • All thread lengths are guide values only and may deviate.
      • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
      • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
      • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.

Descrizione

Lubrinox® Edelstahlbefestigungselemente sind so konzipiert, dass sie das Billigen (Kaltschweiß) von Schraubenfäden verhindern, was ein bekanntes und problematisches Phänomen ist, wenn sie normale Strahlungselemente mit normalem Edelstahl verwenden.

Warum sich Lubrinox®

entschieden hat
  • verhindert das Klingen von inneren und externen Schraubengewinnen
  • Einsatzbereit, kein Fett manuell anwenden
  • spart durchschnittlich 25 Sekunden Installationszeit pro Bolzen oder Schraube
  • FDA zugelassen, sicher in der Lebensmittelindustrie zu verwenden
  • Hochwertiges, sauberes Aussehen aus Edelstahl
  • funktioniert gut mit Thread -Sperren wie LoCtite®
  • Ultimative Leistung Bei Verwendung sowohl Lubrinox -Schrauben als auch Lubrinox -Muttern

Standard

DIN ≈7991
ISO 10642

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.