text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 10.9 M14X55


Numer artykułu
Durchmesser
Länge
Klasse 10.9
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Durchmesser M14
Länge 55 mm
Klasse 10.9
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 40
b (min.): L200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
d-D M14
k 8.8
L (mm) 55
P 2
s 22

Normy

ISO 4014
NEN 1555
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112

Numery artykułów

Numer artykułu 04100.140.055
EAN 8715492114754
UBB 952351335437
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.