text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Stahl Blank 10.9 M10X80


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 10.9
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 80 mm
Klasse 10.9
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Maße

d-D M10
k 6.4
L (mm) 80
P 1.5
s 17

Normen

ISO 4017
NF E25-114
DIN 933
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummern

Artikelnummer 04110.100.080
EAN 8715492117557
UBB 954351349293
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.