text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf UNC Reihe 1960 ASME B18.3 Stahllegierung ASTM A574 Mechanisch verzinkt 1/2X1/2 ft

Műszaki adatok

Durchmesser 1/2 Inch
Länge 1/2 Inch
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahllegierung
Material technisch ASTM A574
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Mechanisch verzinkt
Gewinde Unie Gewinde grob
Info
  • Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Méretek

A 0.75
H 0.5
J 0.375
LT (min.) 1.5
Threads per inch 13

Szabványok

ASME B18.3

Cikkszámok

Cikkszám 07260.127.012
EAN 8715492082015
UBB 951351575760
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.