INDUSTRIAS UGATU, SL
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
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Innensechskant-Zylinderschrauben
07071
07071.080.070
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
Innensechskantschrauben mit Vollgewinde ≈ DIN 912 DIN ≈912 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M8X70
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
8.8
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M8
Länge
70 mm
Klasse
8.8
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M8
dk (max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
70
P
1.25
s
6
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
≈912
BS
≈4168-1
ASME
≈B18.3.1M
NEN
≈1241
NF
≈E25-125
ISO
≈4762
Artikelnummern
Artikelnummer
07071.080.070
EAN
8715494042154
UBB
500500824080
UNSPSC
31161605
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen