text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Șurub cu cap cilindric redus și locaș hexagonal DIN 7984 Oțel Zincat 08.8 M12X50


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 08.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric plat
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Lungime 50 mm
Clasă 08.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric plat
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Info
  • Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
  • Când organe de asamblare (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitate redusă de sarcină trebuie să fie marcate, simbolul de marcare al clasei de proprietăi este precedat de către un '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
  • Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil se indică prin marcarea doar a gradului oţelului fără a include şi clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
  • Fostele şi actualele indicaţii pot să se regăsească în paralel pentru o perioadă.

Dimensiuni

b (min.) 30
d-D M12
dk 18
Filet complet L ≤ 45
k 7
L (mm) 50
P 1.75
s 8

Standarde

DIN 7984

Numerele articolelor

Cod Articol 07090.120.050
EAN 8715492063434
UBB 950351435850
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.