text.skipToContent text.skipToNavigation

Iinnensechskantschrauben mit niedrigem Zylinderkopf DIN 6912 DIN 916 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 45H M10X60

Műszaki adatok

Durchmesser M10
Länge 60 mm
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Cup
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Méretek

d-D M10
dv 6
L (mm) 60
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Szabványok

NF E27-183
ASME B18.3.6M
ISO 4029
BS 4168-5
NEN 2343
DIN 916

Cikkszámok

Cikkszám 07930.100.060
EAN 8715492167293
UBB 950351529744
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.