text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço Zincado 45H M5X8


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 8 mm
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Dimensões

d-D M5
dv 2.5
L (mm) 8
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Padrões

NEN 2343
NF E27-183
ISO 4029
BS 4168-5
DIN 916
ASME B18.3.6M

Números do artigo

Referência 07850.050.008
EAN 8715492164933
UBB 950351523549
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.