text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC RATCHET VR.JZ300F2

Beschreibung

Hochleistungsmotor mit 350 U/min und einem Drehmoment von 88 Nm Staubdichter Titankopf für mehr Haltbarkeit. Säure- und lösungsmittelfestes, ergonomisches Gehäuse aus Verbundmaterial. Verriegelung des Steckschlüssels mit Druckknopf. Ring zum Umschalten der Drehrichtung in der Nähe des Griffes. Progressiver Druckschalter für eine bessere Drehzahlsteuerung. Auch verfügbar mit 1/2”: VR.SZ300F2. Maximales Drehmoment 88 Nm. Maximales Drehmoment 65 ft.lbs. Leerlaufdrehzahl 350 U/min. Antriebsvierkant 3/8". Arbeitsdruck 6,2 bar. Durchschnittlicher Luftverbrauch 106 l/min. Werkzeuganschluss 1/4". Min. Schlauchdurchmesser 10 mm - 3/8”. Vibration 5,57 m/s²/a. Vibration 1,04 m/s²/K. Schalldruck 89,30 dB(A). Schallpegel 100,30 dB(A).

Artikelnummern

Artikelnummer 4G305514
EAN 3148519433326
UBB 500637297895
UNSPSC 27111753
Hersteller Artikel Nr VR.JZ300F2
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.