text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster-Ratsche RRW-2203 3/8 32nm


Der Ratschenschrauber RRW-2203 von Red Rooster eignet sich besonders für den Gebrauch an schwer zugänglichen Stellen. Der Gebrauch von diesen Druckluftratschenschraubern spart Zeit und schont Ihre Haut. Merkmale: * der Luftaustritt an der Hinterseite ist drehbar und schallgedämpft * der Handgriff ist unter ergonomischen Gesichtspunkten entwickelt

Artikelnummer E2077.000.105
Max. Betriebsdruck (bar) 6.3
Einsetzen des Werkzeugs 3/8 Zoll
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 270
Geräteseitiger Lufteinlass R 1/4 Zoll
Max. Lösemoment (Nm) 32
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Max. Betriebsdruck (bar) 6.3
Einsetzen des Werkzeugs 3/8 Zoll
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 270
Geräteseitiger Lufteinlass R 1/4 Zoll
Max. Lösemoment (Nm) 32
Max. Anzugsdrehmoment (Nm) 32
Modell mit Ratsche Ja
Max. Gewindegröße (metrisch) 10
Erforderliche Luftmenge 300
Marke RED ROOSTER

Artikelnummern

Artikelnummer E2077.000.105
EAN 8717981000586
UBB 500504319368
UNSPSC 27111753
Hersteller Artikel Nr RRW-2203
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.