text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC JITTERBUG SANDER V.260F 95X70

Artikelnummer 8O377057
Breite 95
Höhe 120
Hub (mm) 5
Länge 288
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min) 8500
Gewicht der Maschine (kg) 2.1
Max. Betriebsdruck (bar) 6.2

Spezifikationen

Breite 95
Höhe 120
Hub (mm) 5
Länge 288
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min) 8500
Gewicht der Maschine (kg) 2.1
Max. Betriebsdruck (bar) 6.2
Abrasiv-Montage Klemmung
Breite der Grundplatte (mm) 95
Länge der Grundplatte (mm) 170
Vibrationen (m/s²) 53.8
Max. Betriebsdruck (psi) 89.923
Geräteseitiger Lufteinlass R 1/4 Zoll
Erforderliche Luftmenge 115

Artikelnummern

Artikelnummer 8O377057
EAN 3148518302586
UBB 500637325027
UNSPSC 27112708
Hersteller Artikel Nr V.260F
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.