Schleifmaschine
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
Sandstrahlgebläse
Schleifmaschine
R5030.000.005
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
Rodac Sander RC7240-Winkelschleifer
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
R5030.000.005
Breite
65
Höhe
150
Länge
307
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
4500
Gewicht der Maschine (kg)
2
Max. Betriebsdruck (bar)
6.3
Durchmesser der Schleifscheibe (mm)
178
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
65
Höhe
150
Länge
307
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
4500
Gewicht der Maschine (kg)
2
Max. Betriebsdruck (bar)
6.3
Durchmesser der Schleifscheibe (mm)
178
Max. Scheibendurchmesser (mm)
178
Vibrationen (m/s²)
2.5
Max. Betriebsdruck (psi)
91.37
Geräteseitiger Lufteinlass
R 1/4 Zoll
Erforderliche Luftmenge
170
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
R5030.000.005
EAN
8717659199413
UBB
500570295849
UNSPSC
27112708
Hersteller Artikel Nr
RC7240
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen