Ripca-Schrumpfschlauch 25,4-12,7 mm blau 2:1 5m3Q214588
Ripca Schrumpfschlauch 4,8-2,4mm schwarz 2:1 12m8Z861637
Ripca Wärmeschrumpfschlauch 2m 18.0 6.0mm1H341665
Ripca Schrumpfschlauch 18,0-6,0 mm schwarz 3:1 mit Klebeliner 5m9C338405
Ripca-Schrumpfschlauch 19,0-9,6 mm rot 2:1 5m7V571655
Ripca Wärmeschrumpfschlauch Schwarz 5m 3.0 1.0mm Schwarz0N480427
Ripca-Schrumpfschlauch 1,6-0,8 mm schwarz 2:1 5m4T510713
Ripca Schrumpfschlauch 1,2-0,6mm schwarz 2:1 20m7J129199
Ripca-Schrumpfschlauch 24,0-8,0 mm blau 2m4K525570
Ripca Wärmeschrumpfschlauch 60m 9.0 3.0mm2D982006
Ripca Wärmeschrumpfschlauch 3m 9,0 3,0mm9B859284
Ripca Schrumpfschlauch 50,8-25,4 mm schwarz 2:1 5m5W550928
Ripca Schrumpfschlauch 6.0-2.0mm schwarz 3:1 mit Klebeliner 6.0-2.0mm Schwarz - 5m5H664646
Ripca Schrumpfschlauchsatz 3,2 - 9,5 mm Ø0A471864
Ripca Schrumpfschlauch 12,7-6,4 mm blau 2:1 5m6Z448976
Ripca Schrumpfschlauch schwarz 3/8 5m2J109257
Ripca Wärmeschrumpfschlauch Schwarz 15m HSS24B/15B-150B033559
Ripca Schrumpfschlauch 24.0 - 8.0 mm schwarz HSSA24B- 0,8mm - 1.5m8S749801
Ripca Schrumpfschlauch 4,8-2,4 mm schwarz 2:1 4,8-2,4 mm schwarz - 5m4H885760
Ripca Schrumpfschlauch 6.4-3.2mm Schwarz 2:1 12m9X024200