Aufschrumpfbarer Schlauch
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Elektrobedarf
Montagematerialien und Werkzeug
Montagematerialien
Aufschrumpfbarer Schlauch
7V571655
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
Ripca-Schrumpfschlauch 19,0-9,6 mm rot 2:1 5m
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7V571655
Farbe
Red
Halogenfrei
Nein
Typ
Schrumpfen durch Hitze
Länge (mm)
5
Werkstoff
Andere
Betriebstemperatur (°C)
-55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm)
19.1
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Red
Halogenfrei
Nein
Typ
Schrumpfen durch Hitze
Länge (mm)
5
Werkstoff
Andere
Betriebstemperatur (°C)
-55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm)
19.1
Innendurchmesser nach Schrumpfung (mm)
9.5
Durchsichtig
Nein
Druckbar
Nein
Mit Innenkleber
Nein
UL-Zulassung
Ja
Marke
Ripca
Warennummer
39172310
Type
Shrink Tubing
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7V571655
EAN
8712734048907
UBB
500640720495
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
HSS190R-5