Senkkopfschrauben ISO 10642 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.807470
Senkkopfschrauben ISO 10642 Stahl Blank 010.907400
Senkkopfschrauben ISO 10642 Rostfreistahl A251060
Senkkopfschrauben ISO 10642 Stahl Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc 010.907407
Senkkopfschrauben ISO 10642 Stahl Elektrolytisch verzinkt 010.907405
Senkkopfschrauben ISO 10642 Rostfreistahl A455060
Senkkopfschrauben ISO 10642 Stahl Blank 08.807465
Senkkopfschrauben Torx ≈10642 DIN ≈7991 Rostfreistahl A251047
Senkkopfschrauben BSW BS ≈2470 Stahl Blank 010.907600
Senkkopfschrauben UNF ASME B18.3 Stahl Elektrolytisch verzinkt 010.9 1/4X3/407560.063.019
Senkkopfschrauben Torx ≈10642 ISO ≈10642 Stahl Elektrolytisch verzinkt 08.807450
Senkkopfschrauben ISO 10642 Aluminium P40 M4X1645008.040.016
Senkkopfschrauben ISO 10642 Aluminium P60 M6X2545208.060.025
Senkkopfschrauben UNC ASME B18.3 Stahllegierung ASTM F835 BlankU07410
Senkkopfschrauben UNF ASME B18.3 Stahllegierung ASTM F835 BlankU07566
Senkkopfschrauben UNC ASME B18.3 Rostfreistahl ASTM F879 304 CW / CW1U51060
Senkkopfschrauben Torx ≈10642 DIN ≈7991 Rostfreistahl A455047
Senkkopfschrauben ISO 10642 Stahl Verzinkt, Deckschicht Passivierung Cr3+ 08.807473
Senkkopfschrauben UNC ASME B18.3 Stahllegierung ASTM F835 Elektrolytisch verzinkt 1/4-20X3/4 ftU07415.025.0075
Senkkopfschraube mit Innensechskant ISO 10642 Lubrinox A2 M8X7051063