text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf UNC Reihe 1960 ASME B18.3 Stahllegierung ASTM A574 Mechanisch verzinkt 3/8X1.1/4 ft

Spécifications

Durchmesser 3/8 Inch
Länge 1.1/4 Inch
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahllegierung
Material technisch ASTM A574
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Mechanisch verzinkt
Gewinde Unie Gewinde grob
Info
  • Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensions

A 0.5625
H 0.375
J 0.3125
LT (min.) 1.25
Threads per inch 16

Normes

ASME B18.3

Numéros d'articles

Numéro d'article 07260.096.031
EAN 8715492081988
UBB 951351575430
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.