text.skipToContent text.skipToNavigation

Zware zeskantmoer ASME ≈B18.2.4.6M Roestvaststaal (RVS) ASTM A194M Gr.8 M14


Objednací číslo
Diameter
Merk Fabory
Klasse Gr.8
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM A194M
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Baleno po 1

Specifikace

Diameter M14
Merk Fabory
Klasse Gr.8
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM A194M
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 31.4
Info
  • WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.
Goederencode 7318163990

Rozměry

d-D M14
F 22
H 14
P 2

Normy

ASTM A194M
ASME ≈B18.2.4.6M

Čísla materiálu

Objednací číslo 22374.140.001
EAN 8715492921451
UBB 500635587586
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.